AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL841062 RINO NV ACC-PCOP L690 2X14W LEEE

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL841062 RINO NV ACC-PCOP L690 2X14W LEEE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Dimmerabile DALI - no

  • Portalampada - G5

  • Dimmerabile 1-10 V - no

  • Adatto per illuminazione di emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950092062

Codice prodotto

PAL841062

Cod. produttore

841062

Produttore

PAL

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Dimmerabile DALI:

no

Portalampada:

G5

Dimmerabile 1-10 V:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Classe di protezione:

I

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Diffusore luce:

Nessuno

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

Fattore di potenza:

0.9

SERIE RINO NV PLAFONIERA NAVALE ACCIAIO ZINCATO VERNICIATO-POLICARBONATO OPALINO L690MM PER TUBI T5 2X14W