AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANNK1FEIY PLACCA VERTICALE, A UNA VIA, ACCETTA UN

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANNK1FEIY PLACCA VERTICALE, A UNA VIA, ACCETTA UN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Colore - Beige

  • Composizione - Elemento di base con placca di copertura centrale

  • Direzione di uscita - Lineare

  • Area per etichetta - Con area per etichetta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983054466

Codice prodotto

PANNK1FEIY

Cod. produttore

NK1FEIY

Produttore

PAN

Metodo di montaggio:

Altri

Colore:

Beige

Composizione:

Elemento di base con placca di copertura centrale

Direzione di uscita:

Lineare

Area per etichetta:

Con area per etichetta

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Termoplastico

Superficie:

Altri

Tipo di fissaggio:

Fissaggio con vite

NK 1-port, single gang, flush mount faceplate with labels