AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANPLT1.5M-C FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI

PANDUIT
copiacopia
PANDUIT - PANPLT1.5M-C FASCETTA, 142 MM, SEZIONE TRASVERSALE MI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.5 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 142 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.1 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983540150

Codice prodotto

PANPLT1.5M-C

Cod. produttore

PLT1.5M-C

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.5 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

142 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione UL:

Per interni• Le versatili fascette possono essere utilizzate in numerose applicazioni• Struttura in pezzo unico per prestazioni ed affidabilità uniformi• Forza di filettatura più bassa di qualsiasi fascetta in pezzo unico del settore• Numerosi materiali e colori per applicazioni specifiche• Le sezioni trasversali da miniaturizzate a standard presentano una punta curvata per filettare e maneggiare più facilmente