AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP188568 GLV18-8-200/73/120

PEPPERL+FUCHS FA ITA
copiacopia
PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP188568 GLV18-8-200/73/120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distanza di rilevazione - 50...200 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Uscita analogica 0 V ... 10 V - no

  • Segnalazione di preavaria - no

  • Tipo di collegamento elettrico - Connettore M12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004701765

Codice prodotto

PEP188568

Cod. produttore

188568

Produttore

PEP

Distanza di rilevazione:

50...200 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Uscita analogica 0 V ... 10 V:

no

Segnalazione di preavaria:

no

Tipo di collegamento elettrico:

Connettore M12

Con funzione timer:

no

Tipo di custodia:

Cilindro filettato

Riflettore incluso:

no

Uscita analogica 4 mA ... 20 mA:

no

Tipo di uscita di commutazione:

PNP / PNP

Uscita analogica -10 V ... +10 V:

no

Con altra uscita analogica:

no

Con interfaccia di comunicazione analogica:

no

Tipo di tensione:

DC

Con interfaccia di comunicazione CANOpen:

no

Con interfaccia di comunicazione DeviceNet:

no

Materiale (del corpo):

Plastica

Con interfaccia di comunicazione Ethernet:

no

Tipo di luce:

Luce rossa non polarizzata

Con interfaccia di comunicazione INTERBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione PROFIBUS:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 422:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 485:

no

Con interfaccia di comunicazione SSD:

no

Con interfaccia di comunicazione SSI:

no

Tipo di funzione di commutazione:

Antivalente

Lunghezza del sensore:

33 mm

Materiale della superficie ottica:

Plastica

Frequenza di commutazione:

500 Hz

Lunghezza d'onda del sensore:

640 nm

Diffuse mode sensor, M18 threaded housing design, plastic housing, front optical face, 200 mm detection range, red light, light/dark on, DC version, 2 PNP outputs, M12 plug, Efficient Line in a short M18 plastic housing for standard applications, 4 LEDs indicator for 360° visibility, Optimized potentiometer design for a clear control button layout in the application, Version with front optical face, DC voltage version