PEPPERL+FUCHS FA ITA - PEP70133061 NJ5-18GK-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distanza di commutazione - 5 mm
Tipo di collegamento elettrico - Cavo
Tipo di funzione di commutazione - Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione - NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore - A filo
Confezione
1 PZ
EAN
2000002573982
Codice prodotto
PEP70133061
Cod. produttore
70133061
Produttore
PEP
Distanza di commutazione:
5 mm
Tipo di collegamento elettrico:
Cavo
Tipo di funzione di commutazione:
Contatto NC
Tipo di uscita di commutazione:
NAMUR
Tipo di installazione meccanica del sensore:
A filo
Tipo di tensione:
DC
Diametro del sensore:
18 mm
Materiale (del corpo):
Plastica
Lunghezza del sensore:
39 mm
Tipo di custodia:
Cilindro filettato
Resistente alla compressione:
no


