AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

PERFORMANCE IN LIGHT - PRI27-09158 SP4R-3 POINT CLAMP BW

PERFORMANCE IN LIGHT
copiacopia
PERFORMANCE IN LIGHT - PRI27-09158 SP4R-3 POINT CLAMP BW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 50 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8018367912074

Codice prodotto

PRI27-09158

Cod. produttore

27-09158

Produttore

PRI

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Alluminio

Colore:

Bianco

Lunghezza:

50 mm

SP4R-3 POINT CLAMP BW. Clamp bianco