AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC1197408 SACB- 6/3-L-M12-M8 HD BOX SENS/ATT

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC1197408 SACB- 6/3-L-M12-M8 HD BOX SENS/ATT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di canali per slot - 1

  • Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 3

  • Numero di slot per sensori / attuatori - 6

  • Max. amperaggio per segnale I/O - 4 A

  • Tipo di collegamento per sensori / attuatori - M8

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4063151254797

Codice prodotto

PHC1197408

Cod. produttore

1197408

Produttore

PHC

Numero di canali per slot:

1

Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:

3

Numero di slot per sensori / attuatori:

6

Max. amperaggio per segnale I/O:

4 A

Tipo di collegamento per sensori / attuatori:

M8

Tensione di esercizio:

24...24 V

Max. corrente totale:

4 A

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Con indicazione LED:

Con separazione di potenziale:

no

Connessione per sensori NPN:

no

Temperatura di esercizio:

-25...80 °C

Grado di protezione (IP):

IP67

Categoria ATEX atmosfera gas:

Altri

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Altri

Larghezza:

30 mm

Altezza:

23.6 mm

Scatola di distribuzione, applicazione: Standard, tipo di connessione: Connettore femmina M8 Metallo, numero degli slot: 6, numero poli: 3, codifica: A, occupazione slot: singolo, segnalazione di stato: Sì, PNP; connessione linea principale: Connessione M12 90°, schermatura: no