AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2859178 VAL-MS 320/3+1 SPD TIPO 2

PHOENIX CONTACT
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA

  • Livello di protezione - 1.5 kV

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Tensione massima continuativa AC - 335 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4017918911225

Codice prodotto

PHC2859178

Cod. produttore

2859178

Produttore

PHC

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

20 kA

Livello di protezione:

1.5 kV

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Tensione nominale AC:

240 V

Tensione massima continuativa AC:

335 V

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Dimensione / Misura:

4 moduli

Classe di prova tipo 2:

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

25 mm²

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

35 mm²

Livello di protezione L-N:

1.5 kV

Livello di protezione N-PE:

1.5 kV

Fusible di backup integrato:

no

Indicazione visiva di stato, meccanica, dei singoli scaricatori. Codifica meccanica di tutti gli slot. Dispositivo di sconnessione su ogni singolo connettore. Scaricatore di sovratensione tipo 2 a innesto universale. Scaricatore tipo 2 a più canali.