AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

PHOENIX CONTACT - PHC2907919 PLT-SEC-T3-230-FM-UT SPD TIPO 3

PHOENIX CONTACT
copiacopia
PHOENIX CONTACT - PHC2907919 PLT-SEC-T3-230-FM-UT SPD TIPO 3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Corrente nominale di carico - 26 A

  • Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm

  • Livello di protezione - 1.25 kV

  • Tensione massima continuativa AC - 264 V

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4055626257457

Codice prodotto

PHC2907919

Cod. produttore

2907919

Produttore

PHC

Tensione nominale AC:

240 V

Corrente nominale di carico:

26 A

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Livello di protezione:

1.25 kV

Tensione massima continuativa AC:

264 V

Numero di poli:

2

Tensione massima continuativa DC:

240 V

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L-N):

5 kA

Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) (L+N-PE):

5 kA

Con contatto di segnalazione a distanza:

Classe di prova tipo 3:

Livello di protezione L-N:

1.25 kV

Livello di protezione L-PE/N-PE:

1.4 kV

Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):

4 mm²

Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):

2.5 mm²

Segnalazione su apparecchio:

Ottico

Con filtro anti interferenze:

no

L'ottimale protezione della linea di alimentazione garantisce elevata durata e affidabilità dell'impianto. 5 anni di garanzia sull'alimentatore QUINT 4 in caso di installazione congiunta con PLT-SEC, vedere il documento nell'area download. Manutenzione econtrollo semplificati dei dispositivi di protezione, grazie al collegamento ad innesto.