AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

PILZ ITALIA SRL - PIZ630306 CAVO 3M SCHERM. X EMETTITORE-CONN. ANG.

PILZ ITALIA SRL
copiacopia
PILZ ITALIA SRL - PIZ630306 CAVO 3M SCHERM. X EMETTITORE-CONN. ANG.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del cavo - 3 m

  • Senza alogeni -

  • Schermato -

  • Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa - -25...80 °C

  • Corrente nominale In - 4 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4046548002171

Codice prodotto

PIZ630306

Cod. produttore

630306

Produttore

PIZ

Lunghezza del cavo:

3 m

Senza alogeni:

Schermato:

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-25...80 °C

Corrente nominale In:

4 A

Tensione nominale:

30 V

Grado di protezione (IP):

IP67

Cavo di collegamento, PUR, giallo RAL1003, schermato, 4 poli, connettore femmina angolare M12, su estremità aperta, codificato A, lunghezza cavo: 3m