ROSSINI - RSSA.3460-3-CR APPLIQUE BRACCI FLESSIBILI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP20
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Lampada - Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo - Cromo
Confezione
1 PZ
EAN
8015421329311
Codice prodotto
RSSA.3460-3-CR
Cod. produttore
A.3460-3-CR
Produttore
RSS
Grado di protezione (IP):
IP20
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada fluorescente compatta
Colore del corpo:
Cromo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
E14
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
400 mm
Larghezza:
350 mm
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
250 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
3
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no




