AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5130111700 CMT/4-200/080 0,25KW LG

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5130111700 CMT/4-200/080 0,25KW LG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

  • Volume d'aria a 200 Pa (statico) - 1346 m³/h

  • Versione della girante - Curvato in avanti

  • Motore a singola velocità regolabile con - Frequenza

  • Tensione di connessione - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893050106

Codice prodotto

SPI5130111700

Cod. produttore

5130111700

Produttore

SPI

Materiale (del corpo):

Acciaio

Volume d'aria a 200 Pa (statico):

1346 m³/h

Versione della girante:

Curvato in avanti

Motore a singola velocità regolabile con:

Frequenza

Tensione di connessione:

Altri

Materiale - Girante:

Acciaio

Livello di potenza sonora a 63 Hz:

51 dB

Trattamento superficie (corpo):

Rivestito

Installabile all'esterno:

Protezione della superficie - Girante:

Zincato sendzimir

Frequenza:

50 Hz

Azionamento indiretto:

no

Motore a singola velocità:

Livello di potenza sonora a 125 Hz:

64 dB

Livello di potenza sonora a 250 Hz:

70 dB

Livello di potenza sonora a 1000 Hz:

76 dB

In linea:

no

Livello di potenza sonora a 500 Hz:

71 dB

Livello di potenza sonora a 2000 Hz:

77 dB

Livello di potenza sonora a 4000 Hz:

73 dB

Corrente nominale:

0.78 A

Livello di potenza sonora a 8000 Hz:

70 dB

Con interruttore di funzionamento:

no

Con protezione termica:

no

Valvola di non ritorno:

Nessuno

Velocità motore (nominale) in rpm:

1500 4 poli

Ventilatore centrifugo a semplice aspirazione di aria calda temperatura massima 110°C. Costruito in lamiera di acciio trattata con verniciatura epossidica-poliestere anticorrosiva, girante a pale avanti in lamiera d'acciio zincato, equilibrata dinamicamenta. Motore trifase a 4 poli