AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

S & P ITALIA SPA - SPI5750253600 HXTR/4-250-A

S & P ITALIA SPA
copiacopia
S & P ITALIA SPA - SPI5750253600 HXTR/4-250-A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Volume d'aria a vuoto - 770.05 m³/h

  • Funzionamento - Rete elettrica

  • Pressione 2 - 0 Pa

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Materiale (del corpo) - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8413893138712

Codice prodotto

SPI5750253600

Cod. produttore

5750253600

Produttore

SPI

Volume d'aria a vuoto:

770.05 m³/h

Funzionamento:

Rete elettrica

Pressione 2:

0 Pa

Grado di protezione (IP):

IP44

Materiale (del corpo):

Acciaio

Timer:

Nessuno

Igrostato:

Nessuno

Pressione 3:

25 Pa

Tensione di alimentazione:

400 V

Volume d'aria con pressione 2:

770.05 m³/h

Adatto per controllo elettronico:

Temperatura massima dell'aria:

60 °C

Potenza assorbita:

0.05 W

Larghezza:

315 mm

Con protezione termica:

Volume d'aria con pressione 3:

545.35 m³/h

Valvola a saracinesca:

Nessuno

Con valvola di non ritorno:

no

Altezza:

315 mm

Collegamento elettrico:

Terminali

Colore:

Nero

Adatto per regolazione trasformatore:

Adatto per la regolazione della frequenza:

no

Profondità:

126 mm

Ventilatore elicoidale da parete con ventola “Sickle” equilibrata su due piani, di basso livello sonoro, protetti contro la corrosione mediante trattamento cataforesi e verniciatura poliestere. Motore a rotore esterno trifase a 4 poli.