AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08292 PORTA TRASP.CANALINA PRISMA G 27M

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR08292 PORTA TRASP.CANALINA PRISMA G 27M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Porta per scomparto

  • Materiale - Vetro

  • Colore - Altri

  • Porta a vetri -

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430082927

Codice prodotto

SNR08292

Cod. produttore

08292

Produttore

SNR

Modello:

Porta per scomparto

Materiale:

Vetro

Colore:

Altri

Porta a vetri:

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

300 mm

Altezza:

1380 mm

Predisposta per sezionatore di intrerblocco:

no

Profondità:

33 mm

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

no

Tipo di superficie:

Altri

Porta trasparente per condotto - 27 moduli. Caratteristiche: • Tipo di componente o prodotto: Porta trasparente dotata di maniglia e dispositivo di chiusura (chiave 405) • Descrizione cassetta/armadio: - Cassetta a parete; - Cassetta autoportante • Larghezza cassetta/armadio (mm): 300 mm • Tipo di pannello frontale: Porta trasparente • Lato apertura porta: Reversibile • Destinazione prodotto: Per condotto • Numero di moduli verticali (50 mm): 27 • Altezza: 1380 mm • Colore: Bianco • Codice colore: RAL 9001 • Opzioni colori particolari: Sì • Grado di protezione IP: IP40