SCHNEIDER ELECTRIC - SNR10350 Quadro parete Mureva Enclosures IP65 + interfaccia 1 fila 12 moduli 1 apertura

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di righe - 1
Larghezza in numero di moduli - 18
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Colore - Grigio
Materiale (del corpo) - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Sistemi di Installazione
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430103509
Codice prodotto
SNR10350
Cod. produttore
10350
Produttore
SNR
Numero di righe:
1
Larghezza in numero di moduli:
18
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Colore:
Grigio
Materiale (del corpo):
Plastica
Larghezza:
448 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
280 mm
Coperchio / Porta trasparente:
sì
Modello coperchio:
Chiuso
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
160 mm
Con serratura:
no
Struttura espandibile:
sì
Profondità di incasso:
0 mm
Con piastra di montaggio:
no
Profondità interna:
0 mm
Guida DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no