AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15202 IAMP AMP. DIGIT. 0/10A INS. DIR.

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR15202 IAMP AMP. DIGIT. 0/10A INS. DIR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...10 A

  • Collegato con trasformatore - no

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 0 °

  • Modello - Montaggio su guida DIN

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430152026

Codice prodotto

SNR15202

Cod. produttore

15202

Produttore

SNR

Portata:

0...10 A

Collegato con trasformatore:

no

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

0 °

Modello:

Montaggio su guida DIN

Fondo scala:

10 A

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Digitale

Calibrato:

no

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

35 mm

Larghezza in numero di moduli:

2

Indice di massima:

no

Scala illuminata:

no

Amperometro digitale modulare AMP, 230 V, Inserzione diretta fino 10A. gamma: Acti 9 - nome abbreviato: iAMP - tipo di prodotto o componente: amperometro - compatibilità gamma: Prisma G porta - supporto per montaggio: guida DIN. Benefici: Accertati di non perdere nulla PowerLogic, una gamma completa di dispositivi di misurazione di potenza per la tua installazione., Tutte le unità di misura: A, V, Hz, kWh, Montaggio su guida DIN o a incasso, Display digitale o analogico.. Gli amperometri, i voltmetri e ifrequenzimetri appartengono a questa gamma.... Applicazioni: - Misurazione locale....