AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale
in esaurimento

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16004 BASE AMP 72X72 1,3IN INS.TA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR16004 BASE AMP 72X72 1,3IN INS.TA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Portata - 0...5 A

  • Collegato con trasformatore -

  • Tipo di tensione - AC

  • Deviazione massima della lancetta - 90 °

  • Modello - Montaggio a incasso

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430160045

Codice prodotto

SNR16004

Cod. produttore

16004

Produttore

SNR

Portata:

0...5 A

Collegato con trasformatore:

Tipo di tensione:

AC

Deviazione massima della lancetta:

90 °

Modello:

Montaggio a incasso

Fondo scala:

5 A

Classe di precisione:

1.5

Potenza dissipata:

1.1 W

Scala allargata con portata massima superiore al valore nominale:

no

Sistema di misurazione:

Ferrodinamico (Ferro dolce)

Calibrato:

no

Adatto per montaggio modulare:

Larghezza:

72 mm

Altezza:

72 mm

Larghezza in numero di moduli:

4

Indice di massima:

no

Scala illuminata:

no

Gli apparecchi di misura 72x72 sono proggettati per un'istallazione ad incasso su porte,portelle,o piastre di cassette o di armadi. Consumo: 1,1 VA. Grado di protezione IP52. Temperatura di funzionamento da -25 a 50° C. Frequenza 50/60 Hz. Richiede in Trasformatore Amperometrico In/5 da ordinare a parte. Quadranti da ordinare a parte.