AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19056 Blocco differenziale Vigi NG125 4P 125A 300÷3000mA I/S/R Tipo A 500Vca

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19056 Blocco differenziale Vigi NG125 4P 125A 300÷3000mA I/S/R Tipo A 500Vca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3303430190561

Codice prodotto

SNR19056

Cod. produttore

19056

Produttore

SNR

VigiNG125 è un dispositivo modulare aggiuntivo a corrente residua. È un 4P e la corrente nominale è 125 A. La classe di protezione da dispersione a terra è un tipo A con sensibilità di 300 mA e una tecnologia indipendente dalla tensione. Questo prodotto protegge da cortocircuiti, sovraccarichi di cavi, scosse elettriche da contatti indiretti e pericoli di incendio. Questo prodotto è conforme alla norma IEC 60947-2. La tensione di esercizio nominale Ue è compresa tra 440VAC e 500 V AC. La tensione nominale di isolamento Ui è 690 V AC. La tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp è 8 kV. Il grado di inquinamento è 3. Può essere montato su guida DIN simmetrica da 35 mm. Larghezza in passi da 9 mm è 11. Le dimensioni sono (W) 207 mm. Il peso è 0,8 kg. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio.