SCHNEIDER ELECTRIC - SNR19061 Sganciatore emergenza MNx 220/240Vca per NG125

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 230 V
Larghezza in numero di moduli - 1
Funzione - Bobina di sgancio
Tipo di tensione - AC
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430190615
Codice prodotto
SNR19061
Cod. produttore
19061
Produttore
SNR
Tensione nominale:
230 V
Larghezza in numero di moduli:
1
Funzione:
Bobina di sgancio
Tipo di tensione:
AC
Questo ausiliario elettrico MNx Acti9 è un dispositivo di bobina di minima tensione con contatto ausiliario aperto/chiuso. È dedicato a NG125. Impedisce la chiusura del dispositivo fino al ripristino della tensione di ingresso. Larghezza in passi da 9 mmè 9. Il prodotto sgancia il dispositivo associato quando è acceso. La tensione del circuito di controllo Uc è 220...240VAC o 110... V DC. Può essere montato su una guida DIN per l'installazione modulare. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e 60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e 85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1.