SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21108 Interruttore protezione motore P25M 3P 4÷6,3A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 4...6 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 75.6...75.6 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211082
Codice prodotto
SNR21108
Cod. produttore
21108
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
4...6 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
75.6...75.6 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
6.3 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
1.1 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
2.2 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm
Altezza:
89 mm