SCHNEIDER ELECTRIC - SNR21112 Interruttore protezione motore P25M 3P 17÷23A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico) - 17...23 A
Tipo di sganciatore - Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale - Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo - 276...276 A
Numero di poli - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3303430211129
Codice prodotto
SNR21112
Cod. produttore
21112
Produttore
SNR
Intervallo di regolazione relè termico (sovraccarico):
17...23 A
Tipo di sganciatore:
Magnetotermico
Tipo di connessione al circuito di corrente principale:
Connessione a vite
Intervallo di regolazione protezione contro i cortocircuiti istantaneo:
276...276 A
Numero di poli:
3
Corrente ininterrotta nominale Iu:
23 A
Rilevamento mancanza di fase:
sì
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V:
5.5 kW
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 400 V:
9 kW
Larghezza:
45 mm
Profondità:
70 mm
Potere di interruzione nominale estremo in corto circuito Icu 400V AC:
15 kA
Altezza:
89 mm