AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28948 4 morsetti singoli a innesto - <=95 mm² - INS100..160

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNR28948 4 morsetti singoli a innesto - <=95 mm² - INS100..160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Terminale / Morsetto di connessione

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430289487

Codice prodotto

SNR28948

Cod. produttore

28948

Produttore

SNR

Tipo di accessorio / ricambio:

Terminale / Morsetto di connessione

Gli accessori sono connettori di cavi per dispositivi Compact da INS40 a 160. I connettori possono ricevere 1 cavo in rame o alluminio con sezione trasversale da 1,5mm² a 95mm². Il materiale del connettore è in acciaio per correnti fino a 160 A. Il connettore si aggancia direttamente ai morsetti del dispositivo o ai terminali prolungatori ad angolo retto e ai distanziatori. I connettori sono forniti con separatori di fase. La corrente nominale arriva a 160 A. Sono venduti in set di 3 elementi.