SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLC1D1506Q7 CONTATTORE 150A 380VACCAP OC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 380...380 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0
Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110528787
Codice prodotto
SNRLC1D1506Q7
Cod. produttore
LC1D1506Q7
Produttore
SNR
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
380...380 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
380...380 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Altro
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:
200 A
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
150 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
75 kW
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:
50 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-4, 400 V:
22 kW
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
1
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
1
Adatto per installazione in serie:
no