AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04474 Collegamento 1000A NS H fisso.4P

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04474 Collegamento 1000A NS H fisso.4P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 0 mm

  • Massima corrente nominale - 1000 A

  • Numero di poli - 4

  • Larghezza - 0 mm

  • Profondità - 0 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481867728

Codice prodotto

SNRLVS04474

Cod. produttore

LVS04474

Produttore

SNR

Altezza:

0 mm

Massima corrente nominale:

1000 A

Numero di poli:

4

Larghezza:

0 mm

Profondità:

0 mm

Spessore delle sbarre:

8 mm

Distanza delle sbarre:

0 mm

Con copertura:

no

Altezza delle sbarre:

350 mm

Corrente nominale di breve durata Icw:

0 kA

Collegamento 1000A NS H fisso.4p. gamma: Prisma - tipo di prodotto o componente: connessione - categoria accessori: accessorio di distribuzione della corrente. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....