SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04652 Supp.barre V fondo Linergy

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Massima corrente nominale - 1600 A
Distanza delle sbarre - 650 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3606481867070
Codice prodotto
SNRLVS04652
Cod. produttore
LVS04652
Produttore
SNR
Numero di poli:
4
Massima corrente nominale:
1600 A
Distanza delle sbarre:
650 mm
Supporto sbarre Linergy verticali sul fondo. gamma: Linergy - tipo di prodotto o componente: supporto condotto sbarre - apparecchiatura fornita: fornito con hardware di montaggio classe 8.8. Benefici: .. Applicazioni: .. Benefici: Prisma P permette la costruzione di quadri elettrici efficienti, sicuri e semplici per soddisfare le vostre esigenze. Prisma P contribuisce alla sicurezza delle persone e alla elevata affidabilità e continuità di servizio dell'impianto elettrico. Tutti le configurazioni di quadri maggiormente richieste sono state testate e certificate secondo la norma CEI EN 61439-1&2.... Applicazioni: Data e Telecom (data centers, server rooms, soluzioni network) Retail (centri polifunzionali, catene di negozi e supermercati) Hotel Edifici industriali (industria di processo non-critica, logistica, agroalimentare) Assistenza sanitaria (ospedali, cliniche) Scuole Palazzetti dello sport.. Benefici: .. Applicazioni: Il sistema funzionale Prisma consente di realizzare qualsiasi tipo di quadro di distribuzione in bassa tensione fino a 4000A, per applicazioni nel terziario e nell'industria....