AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04751 Bandella isol.32X5 L1800

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS04751 Bandella isol.32X5 L1800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 520 A

  • Modello - Altri

  • Larghezza - 32 mm

  • Altezza - 5 mm

  • Lunghezza - 1800 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3303430047513

Codice prodotto

SNRLVS04751

Cod. produttore

LVS04751

Produttore

SNR

Corrente nominale In:

520 A

Modello:

Altri

Larghezza:

32 mm

Altezza:

5 mm

Lunghezza:

1800 mm

Flessibile:

Prisma Plus - Sistemi G e P - Sbarra fles. is. - 32 x 5 mm - Lung. = 1800 mm. Tipo di componente o prodotto Barra flessibile isolata 20 x 3 mm. Applicazione spec. prodotto: Per collegare il dispositivo alle sbarre, Per connessioni tra sbarre. Descrizione condotto sbarre: Barra flessibile