SCHNEIDER ELECTRIC - SNRLVS08387 Tetto Prisma G IP55 L300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 325 mm
Altezza - 55 mm
Profondità - 300 mm
Colore - Grigio
Installabile all'esterno - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Terziario Industriale
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3303430083870
Codice prodotto
SNRLVS08387
Cod. produttore
LVS08387
Produttore
SNR
Larghezza:
325 mm
Altezza:
55 mm
Profondità:
300 mm
Colore:
Grigio
Installabile all'esterno:
no
Larghezza per installazione dell'armadio:
300 mm
Adatto per pannelli tetto:
sì
Profondità per installazione dell'armadio:
260 mm
Adatto per pannelli pavimento:
no
Materiale:
Acciaio
Tipo di superficie:
Verniciatura a polveri
Con sfiato:
no
Numero RAL:
7016
Con ingresso cavi:
no