SEM - SEM4341 STAFFA AD ANGOLO PER ARMATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Altezza - 300 mm
Larghezza - 200 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252629
Codice prodotto
SEM4341
Cod. produttore
4341
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Altezza:
300 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
250 mm
Peso:
2.15 kg


