AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SEM - SEMTAPPO89 TAPPO IN PLASTICA D 89 MM.

SEM
copiacopia
SEM - SEMTAPPO89 TAPPO IN PLASTICA D 89 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Raccordo terminale

  • Materiale - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 89 mm

  • Peso - 0.53 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073927488

Codice prodotto

SEMTAPPO89

Cod. produttore

TAPPO89

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Raccordo terminale

Materiale:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

89 mm

Peso:

0.53 kg

Tappo di chiusura in plastica antigelo, per pali Ø 89mm.