SIEMENS - SIE6AG10522HB087BA1 SIPLUS LOGO! 24RCEO (AC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC) - 20.4...28.8 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz - 20.4...26.4 V
Numero di ingressi analogici - 0
Corrente di commutazione - 10 A
Confezione
1 PZ
EAN
4047618119355
Codice prodotto
SIE6AG10522HB087BA1
Cod. produttore
6AG10522HB087BA1
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente continua (DC):
20.4...28.8 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
20.4...26.4 V
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
20.4...26.4 V
Numero di ingressi analogici:
0
Corrente di commutazione:
10 A
Numero di uscite analogiche:
0
Numero di uscite digitali:
4
Numero di ingressi digitali:
8
Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:
1
Numero di interfacce hardware PROFINET:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS232:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS422:
0
Numero di interfacce hardware seriali RS485:
0
Numero di interfacce hardware seriali TTY:
0
Numero di interfacce hardware USB:
0
Numero di interfacce hardware parallele:
0
Numero interfacce HW Wireless:
0
Numero di altre interfacce hardware:
0
Larghezza:
71.5 mm
Altezza:
90 mm
Profondità:
60 mm