SIEMENS - SIE6AG13211FH007AA0 SIPLUS S7-300 SM 321 16DI/120/230VAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz - 93...264 V
Numero di ingressi digitali - 16
Numero di uscite digitali - 0
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Tipo di uscita digitale - Nessuno
Confezione
1 PZ
EAN
4042948494905
Codice prodotto
SIE6AG13211FH007AA0
Cod. produttore
6AG13211FH007AA0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 50 Hz:
93...264 V
Numero di ingressi digitali:
16
Numero di uscite digitali:
0
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo di uscita digitale:
Nessuno
Ingressi digitali configurabili:
sì
Tensione di alimentazione in corrente alternata (AC) 60 Hz:
93...264 V
Tipo di tensione in ingresso:
AC
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Corrente di ingresso a segnale 1:
6.5 mA
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a vite / molla
Tensione di ingresso consentita:
0...264 V
Ridondanza:
sì
Tempo di ritardo al cambio di segnale:
15...25 ms
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:
no
Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:
no
Categoria ATEX atmosfera gas:
Protezione ATEX gas, cat. 3
Categoria ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Larghezza:
40 mm
Altezza:
125 mm
Profondità:
120 mm