AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21032DH000BJ5 WINCC PROF. 4096 POWERPACK V17 DL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21032DH000BJ5 WINCC PROF. 4096 POWERPACK V17 DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Runtime, Multiutente - no

  • Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - no

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Con interfacce di programmazione -

  • Eseguibile con sistema operativo Windows 2000 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622948514

Codice prodotto

SIE6AV21032DH000BJ5

Cod. produttore

6AV21032DH000BJ5

Produttore

SIE

Runtime, Multiutente:

no

Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

no

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:

no

Configurabile con sistema operativo Windows 7:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:

no

Min. capacità di memoria principale, in configurazione:

8000 MB

Adatto per web client:

no

Gestione degli allarmi:

Rappresentazione del trand (tendenza):

Configurabile online:

no

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

Possibilità di cambiare lingua:

Numero di lingue in configurazione/runtime:

32

Numero di lingue in configurazione/desktop:

6

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altri linguaggi script:

no

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

Min. frequenza di clock del processore, in configurazione:

2.3 GHz

Adatto per sistema operativo Windows 10:

SIMATIC WinCC Professional, Powerpack 512 PowerTag-> 4096 PowerTag V11..V20 (senza cambio di versione); Engineering Software in TIA Portal; Floating License; chiave di licenza per download; senza software e documentazione classe A - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura Con SIMATIC WinCC Professional Siemens offre un sistema SCADA perfettamente integrato in TIA Portal. Si tratta di un sistema HMI basato su PC per la visualizzazione e il comando di processi, sequenze di produzione, macchine e impianti in tutti i settori - da semplici sistemi monostazione fino a sistemi multistazione distribuiti e soluzioni con più Web Client estese allintero sito produttivo.