AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AV21044BB070AK0 WINCC RT ADVANCED 128 V17 UPGRADE DL

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AV21044BB070AK0 WINCC RT ADVANCED 128 V17 UPGRADE DL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Runtime, Multiutente - no

  • Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) - no

  • Gruppi di utenti (con password di protezione) -

  • Min. frequenza di clock del processore, in runtime - 2.2 GHz

  • Con interfaccia-OPC, server -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622946121

Codice prodotto

SIE6AV21044BB070AK0

Cod. produttore

6AV21044BB070AK0

Produttore

SIE

Runtime, Multiutente:

no

Funzionalità SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition):

no

Gruppi di utenti (con password di protezione):

Min. frequenza di clock del processore, in runtime:

2.2 GHz

Con interfaccia-OPC, server:

Con interfaccia-OPC, client:

Con interfacce di programmazione:

Eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 7:

no

Adatto per il sistema operativo Windows 8:

no

Eseguibile con altro sistema operativo:

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 9x:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows NT:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2000:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows XP:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Linux:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows ME:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows Vista:

no

Configurazione eseguibile con sistema operativo Windows 2003:

no

Configurabile con sistema operativo Windows 7:

no

Eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8:

no

Min. capacità di memoria principale, in runtime:

4000 MB

Max. numero di server:

0

Max. numero di client:

0

Adatto per web client:

no

Gestione degli allarmi:

Rappresentazione del trand (tendenza):

Configurabile online:

no

Integrabile nel software di Progettazione dell'Iterazione, nel software di Dipendenza Funzionale, nel software di Sistemi di Automazione:

Numero di lingue online/runtime:

6

Possibilità di cambiare lingua:

Con linguaggio script Visual Basic:

Con altri linguaggi script:

no

Librerie di blocchi oggetto:

Integrato

Adatto per sistema operativo Windows 10:

SIMATIC WinCC Runtime Advanced 128 PowerTag V17, Upgr WinCC flexible 2008 Runtime 128 PowerTag-> WinCC Runtime Advanced 128 PowerTag V17; software runtime in TIA Portal; Single License; software, documentazione e License Key per download; classe A; in 6 lingue: de,en,fr,es,it,zh; Osservare il rilascio del prodotto: support.industry.siemens.com ID articolo: 109795525 - - lindirizzo e-mail del destinatario della merce è necessario per la fornitura SIMATIC WinCC RT Advanced è una soluzione HMI basata su PC per sistemi a stazione singola direttamente sulla macchina.