AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6NH78034BA000AA0 MODULO COMUNICAZIONE TIM 4V-IE DNP3

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6NH78034BA000AA0 MODULO COMUNICAZIONE TIM 4V-IE DNP3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Numero di interfacce HW PROFINET - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - 2

  • Numero di interfacce HW seriali RS422 - 0

  • Numero di interfacce HW seriali RS485 - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169220354

Codice prodotto

SIE6NH78034BA000AA0

Cod. produttore

6NH78034BA000AA0

Produttore

SIE

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

0

Numero di interfacce HW seriali RS232:

2

Numero di interfacce HW seriali RS422:

0

Numero di interfacce HW seriali RS485:

2

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Numero di interfacce HW USB:

0

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Numero di interfacce HW altre:

0

Con interfaccia ottica:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Link IO master:

no

Capacità di ridondanza:

no

Tipo di trasmissione dati:

Altro

Velocità di trasmissione:

100000 kBit/s

Con separazione del potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Senza

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello di performance secondo EN ISO 13849-1:

Senza

Risorsa corrispondente (Ex ia):

no

Risorsa corrispondente (Ex ib):

no

Categoria di protezione antideflagrante per gas:

Senza

Categoria di protezione antideflagrante per polvere:

Senza

Larghezza:

80 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

120 mm

TIM 4R-IE DNP3 unità di comunicazione per SIMATIC S7-300, S7-400, PC; con due interfacce RS 232/RS 485 per la comunicazione DNP3 tramite classiche reti WAN e due interfacce RJ45 per comunicazione DNP3 tramite reti basate su IP (WAN o LAN). Unità di comunicazione TIM 4R-IE DNP3 per SIMATIC S7-300, S7-400, PC; con due interfacce RS-232/RS-485 per la comunicazione DNP3 tramite reti WAN classiche e due interfacce RJ45 per la comunicazione DNP3 tramite reti basate su IP (WAN o LAN).