SIGNIFY ITALY SPA - PCL164639316 ARBOUR PALO GRIGIO SCURO IN ALLUMINIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Max prestazioni del sistema - 6 W
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Confezione
4 PZ
EAN
8718696131275
Codice prodotto
PCL164639316
Cod. produttore
164639316
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Max prestazioni del sistema:
6 W
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Altezza / Profondità:
770 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
600 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Portalampada:
Altri
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Lunghezza:
100 mm
Larghezza:
100 mm
Adatto per numero di lampade:
1
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Diametro:
100 mm
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Classe di protezione:
II


