SIGNIFY ITALY SPA - PCL1648593P0 BUSTAN PIEDISTALLO GRIGIO SCURO IN ALLUM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP44
Colore del corpo - Antracite
Materiale (del corpo) - Alluminio
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Altezza / Profondità - 400 mm
Confezione
4 PZ
EAN
8718696158890
Codice prodotto
PCL1648593P0
Cod. produttore
1648593P0
Produttore
PHI
Grado di protezione (IP):
IP44
Colore del corpo:
Antracite
Materiale (del corpo):
Alluminio
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Altezza / Profondità:
400 mm
Con rilevatore di movimento:
no
Tipo di apparecchio:
Lampada a colonna con piedistallo (Bitta)
Con sensore di luminosità:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Lampada:
LED non sostituibile
Con lampada:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Colore della luce:
Bianco
Adatto per lampade di potenza:
4.5...4.5 W
Tipo di tensione:
AC
Con piastra di base:
sì
Alimentazione:
Driver LED controllato in tensione
Materiale del diffusore:
Plastica opaca/satinata
Lunghezza:
220 mm
Larghezza:
90 mm
Adatto per numero di lampade:
2
Alimentatore incluso:
sì
Superficie:
Verniciatura a polveri
Collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Classe di protezione:
II
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto


