SIGNIFY ITALY SPA - PCL5624231P0 STAR FARETTO 2 LUCI BIANCO IN METALLO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 3000...3000 K
Max prestazioni del sistema - 9 W
Grado di protezione (IP) - IP20
Colore del corpo - Bianco
Adatto per montaggio incassato - no
Confezione
2 PZ
EAN
8718696154632
Codice prodotto
PCL5624231P0
Cod. produttore
5624231P0
Produttore
PHI
Temperatura di colore:
3000...3000 K
Max prestazioni del sistema:
9 W
Grado di protezione (IP):
IP20
Colore del corpo:
Bianco
Adatto per montaggio incassato:
no
Regolabile:
Orientabile
Adatto per montaggio a parete:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimmerabile DALI:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Acciaio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
sì
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1000 lm
Flusso luminoso:
1000...1000 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Dimmerabile 1-10 V:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Dimmerabile 0-10 V:
sì
Classe di protezione:
I
Adatto al montaggio su traversa:
no
Superficie spazzolata:
no
Lampada:
LED non sostituibile
Adatto per sistema di cavi:
no
Superficie:
Verniciatura a polveri
Dimmerabile DMX:
sì
Dimmerabile Zigbee:
no
Altezza / Profondità:
85 mm
Adatto per lampade di potenza:
4.5...4.5 W
Adatto per numero di lampade:
2
Dimmerabile Touch and Dim:
sì
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
70 mm
Dimmerabile con push-button:
sì
Collegamento:
Morsetto a vite
Non dimmerabile:
no
Lunghezza:
240 mm
Tipo di cablaggio:
Adatto per cablaggio passante
Colore del riflettore:
Bianco
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non richiesto
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
Nessuno
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


