AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SIGNIFY ITALY SPA - PHA16364500 MZD DN020B LED13/830 14W 220-240V WH

PHI
copiacopia
SIGNIFY ITALY SPA - PHA16364500 MZD DN020B LED13/830 14W 220-240V WH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Max prestazioni del sistema - 14 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro incorporato - 265...265 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta ambientale: 308.09 kg CO2 eq.

EAN

3139188163645

Codice prodotto

PHA16364500

Cod. produttore

16364500

Produttore

PHI

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Max prestazioni del sistema:

14 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Diametro incorporato:

265...265 mm

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Adatto per montaggio a parete:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Dimmerabile DALI:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Plastica

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

35000 h

Portalampada:

Nessuno

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1200 lm

Flusso luminoso:

1300...1300 lm

Tipo di tensione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Altezza/profondità di installazione:

86 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimmerabile 0-10 V:

no

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Non richiesto

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Adatto al montaggio su traversa:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Superficie spazzolata:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Adatto per sistema di cavi:

no

Dimmerabile RF:

no

Superficie:

Non trattato

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Riflettore:

Nessuno

Diametro esterno:

165 mm

Altezza / Profondità:

38 mm

Resistenza agli urti:

IK03

Adatto per lampade di potenza:

12.6...15.4 W

Adatto per numero di lampade:

60

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Colore della luce:

Bianco

Intensità luminosa:

439.12 cd

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile DSI:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Rendimento luminoso delle lampade:

92 lm/W

Collegamento:

Altri

Non dimmerabile:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Emissione luminosa:

Diretta

Fattore di distorsione (THD):

1.1

Mantenimento lumen alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

45 %

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C:

45 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 100.000 ore a 25 ° C:

45 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

45 %

Rapporto di abbagliamento unificato (UGR):

28

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

45 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

45 %

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Fattore di potenza:

0.51

Numero di poli:

2

Temperatura ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1:

-20...40 °C

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Valore sfarfallio Pst LM:

0.1

Compatibile con Google Assistant:

no

Sezione del conduttore:

0.75 mm²

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

Altri

Temperatura colore regolabile:

No

Sezione conduttore collegabile:

0.75...0.75 mm²

Valore effetto stroboscopio SVM:

0.1

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo B:

72

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico 16A tipo C:

122

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG1

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Il downlight LED Essential SmartBright G2 è un prodotto molto conveniente e affidabile, caratterizzato da un'elevata efficacia e da un'ottima qualità. È disponibile in molte configurazioni, con emissioni da 300 a 2000 lumen, per la sostituzione dei downlight tradizionali. Può essere utilizzato in centri commerciali, punti vendita, strutture residenziali e uffici. È una serie di prodotti ideale per la distribuzione nel settore commerciale.