SIGNIFY ITALY SPA - PHA36272499 RC065Z SMB W60L60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Kit di montaggio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 613 mm
Larghezza - 613 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8710163362724
Codice prodotto
PHA36272499
Cod. produttore
36272499
Produttore
PHI
Tipo di accessorio / ricambio:
Kit di montaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
613 mm
Larghezza:
613 mm
Accessorio:
no
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
72.5 mm
Trasparente:
no
La gamma Ledinaire offre una selezione degli apparecchi per illuminazione LED più richiesti e disponibili in commercio, dotati dell'elevato livello di qualità Philips a un prezzo vantaggioso. Affidabile, efficiente e accessibile: semplicemente ideale.


