AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1001906 MEDO 40 EL, INCASSO A PLAFONE LED PER IN

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3300 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163221481

Codice prodotto

SLV1001906

Cod. produttore

1001906

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3300 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

117.85 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio a parete:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

no

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Angolo di emissione del fascio luminoso:

A raggio ampissimo > 80°

Diametro esterno:

400 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

102 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per lampade di potenza:

28...28 W

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Non dimmerabile:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Con cestello protezione lampada:

no

L'incasso a plafone di alta qualità MEDO convince per le forme lineari e un elegante contrasto dei materiali utilizzati, alluminio e plastica. La lampada è disponibile nel colore bianco, in tre diverse misure. Il Premium LED integrato offre un piacevole effetto luminoso, il driver LED disponibile come optional consente il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Incasso a plafone LED per interni, versione con telaio, bianco, 3000/4000K. Gamma di prodotti: MEDO LED. Possibilità alimentazione: No.Sorgente luminosa inclusa: No. Diametro d'incasso 39 cm. Profondità d'incasso 13 cm. Altezza 10.2 cm. Sezione 40 cm. Peso netto 2.522 kg. Peso lordo 3.812 kg. Tensione 700mA. Classe isolamento III. Angolo di emissione 105 Grado. Materiale alluminio / acciaio / PMMA. Colore bianco. Durata media 25000 Ore. Temperatura colore 3000 Kelvin. Indice di resa cromatica (CRi): 80. Flusso luminoso 3300 lm. Classe efficienza energetica: A++. Tipo di spina open cable end. Form rotonda. Tipo di montaggio: Montaggio a incasso / Montaggio a incasso a plafone. Curva fotometrica tipo 1 diretto. Curva fotometrica tipo 2 rotational symmetric.