AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1003530 NOYA PD PHASE, SOSPENSIONE A LED DA INTE

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1003530 NOYA PD PHASE, SOSPENSIONE A LED DA INTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...3000 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2025 lm

  • Max prestazioni del sistema - 32 W

  • Colore del corpo - Bianco

  • Durata utile L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163236843

Codice prodotto

SLV1003530

Cod. produttore

1003530

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...3000 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2025 lm

Max prestazioni del sistema:

32 W

Colore del corpo:

Bianco

Durata utile L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Portalampada:

Altri

Lunghezza:

1200 mm

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

LED non sostituibile

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

no

Materiale del diffusore:

Plastica opaca/satinata

Tipo di tensione:

AC

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Grado di protezione (IP):

IP20

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Dimmerabile RF:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Nessuno

Alimentatore incluso:

Tensione nominale:

220...240 V

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Corrente nominale:

700...700 mA

Dimmerabile 0-10 V:

no

Larghezza:

42 mm

Alimentazione:

Driver LED controllato in corrente

Alimentatore intercambiabile:

Riflettore:

Nessuno

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Sospensione fornita con il prodotto:

Con luce diretta / indiretta con regolazione separata:

no

Dimmerabile DMX:

no

Altezza / Profondità:

40 mm

Dimmerabile con push-button:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Colore della luce:

Bianco

Dimmerabile DSI:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Rendimento luminoso delle lampade:

58.16 lm/W

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Non dimmerabile:

no

Multi-angolo del fascio:

No

Diffusore luce:

Altri

Classe di protezione:

I

Alimentazione di emergenza integrata:

no

Adatto per lampade di potenza:

28...28 W

Indice di resa cromatica:

90-100

CLO - Flusso luminoso costante:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non richiesto

Temperatura colore regolabile:

A livelli

Flusso luminoso regolabile:

Continuo

Tipo di cablaggio:

Terminale

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Apparecchio di illuminazione a sospensione, marca SLV ITALIA SRL, modello SLV1003530 - NOYA PD PHASE SOSPENSIONE A LED DA INTE