SLV ITALIA SRL - SLV1004059 DRIVER LED, 40 W MULTI MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza di uscita - 20...44 W
Dimmerabile DALI - no
Corrente di uscita - 800...1050 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente - no
Grado di protezione (IP) - IP20
Confezione
1 PZ
EAN
4024163242097
Codice prodotto
SLV1004059
Cod. produttore
1004059
Produttore
SLV
Potenza di uscita:
20...44 W
Dimmerabile DALI:
no
Corrente di uscita:
800...1050 mA
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:
no
Dimmerabile 1-10 V:
no
Altezza:
165 mm
Adatto per uso all'esterno:
no
Larghezza:
165 mm
Lunghezza:
180 mm
Dimmerabile 0-10 V:
no
Adatto per corrente costante:
sì
Adatto per tensione costante:
no
Dimmerabile con push-button:
no
Dimmerabile RF:
no
Non dimmerabile:
sì
Dimmerabile Touch and Dim:
no
Dimmerabile DMX:
no
Dimmerabile programmabile:
no
Adatto per tensione continua (lato primario):
no
Contenitore:
Contenitore in metallo
Dimmerabile Zigbee:
no
Dimmerabile DSI:
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore:
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:
no
Dimmerabile LineSwitch:
no
Classe di protezione:
II
CLO - Flusso luminoso costante:
no
Diametro:
85 mm
Dimmerabile Sine Wave Reduction:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no