SLV ITALIA SRL - SLV1005308 T45 E27, LAMPADINA A LED BIANCO/LATTIGIN
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Potenza della lampada - 13.5...13.5 W
Flusso luminoso - 1600...1600 lm
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Lunghezza - 140 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163253505
Codice prodotto
SLV1005308
Cod. produttore
1005308
Produttore
SLV
Base:
E27
Potenza della lampada:
13.5...13.5 W
Flusso luminoso:
1600...1600 lm
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Lunghezza:
140 mm
Tensione nominale:
220...240 V
Angolo del fascio luminoso:
240...240 °
Forma della lampada:
Goccia
Tipo di vetro / copertura:
Opale
Indice di resa cromatica:
90-100
Lampada a filamento:
no
Tipo di tensione:
AC
Colore:
Bianco
Durata media nominale:
25000 h
Efficienza luminosa:
119 lm/W
Diametro:
45 mm
Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:
1600 lm
Denominazione lampada:
Altri
Colore del corpo:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP20
Fattore di potenza:
1
Controllo remoto possibile:
no
Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):
SDCM6
Con telecomando / controllo remoto:
no
Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:
G
Colore della luce secondo EN 12464-1:
Bianco neutro 3300-5300 K
Compatibile con Google Assistant:
no
Numero min. di cicli di commutazione:
10000
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:
14 kWh
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto a IFTTT disponibile:
no
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0


