AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV1005311 QPAR51 GU10 TUNABLE SMART, LAMPADINA A L

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV1005311 QPAR51 GU10 TUNABLE SMART, LAMPADINA A L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Base - GU10

  • Potenza della lampada - 5...5 W

  • Flusso luminoso - 350...350 lm

  • Temperatura di colore - 2700...6500 K

  • Lunghezza - 54 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163253475

Codice prodotto

SLV1005311

Cod. produttore

1005311

Produttore

SLV

Base:

GU10

Potenza della lampada:

5...5 W

Flusso luminoso:

350...350 lm

Temperatura di colore:

2700...6500 K

Lunghezza:

54 mm

Tensione nominale:

220...240 V

Angolo del fascio luminoso:

38...38 °

Forma della lampada:

Riflettore

Tipo di vetro / copertura:

Opale

Indice di resa cromatica:

90-100

Lampada a filamento:

no

Tipo di tensione:

AC

Colore:

Bianco

Durata media nominale:

25000 h

Efficienza luminosa:

70 lm/W

Diametro:

50 mm

Flusso luminoso nominale secondo IEC 62612:

350 lm

Denominazione lampada:

Altri

Colore del corpo:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP20

Fattore di potenza:

1

Controllo remoto possibile:

no

Consistenza cromatica (step dell’ellisse di MacAdam):

SDCM6

Con telecomando / controllo remoto:

no

Classe di efficienza energetica secondo regolamento UE 2019/2015:

G

Colore della luce secondo EN 12464-1:

Bianco caldo < 3300 K

Compatibile con Google Assistant:

Numero min. di cicli di commutazione:

12500

Compatibile con Apple HomeKit:

Consumo energetico ponderato in 1.000 ore:

5 kWh

Compatibile con Amazon Alexa:

Supporto a IFTTT disponibile:

no

Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:

RG0