SLV ITALIA SRL - SLV1007099 UNIVERSAL DOWNLIGHT COPERTURA, PER DOWNL
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Copertura
Materiale - Plastica
Colore - Oro
Lunghezza - 88 mm
Larghezza - 88 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4024163272957
Codice prodotto
SLV1007099
Cod. produttore
1007099
Produttore
SLV
Tipo di accessorio / ricambio:
Copertura
Materiale:
Plastica
Colore:
Oro
Lunghezza:
88 mm
Larghezza:
88 mm
Accessorio:
sì
Pezzo di ricambio:
no
Altezza:
3.5 mm
Trasparente:
no
Diametro:
88 mm


