AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV143454 PURIA, SPOT PER BINARIO MONOFASE, QPAR51

SLV ITALIA SRL
copiacopia
SLV ITALIA SRL - SLV143454 PURIA, SPOT PER BINARIO MONOFASE, QPAR51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2800...2800 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163135986

Codice prodotto

SLV143454

Cod. produttore

143454

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2800...2800 K

Colore del corpo:

Grigio

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

GU10

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

280 lm

Alimentazione:

Non richiesto

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

64 mm

Altezza / Profondità:

109 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

Colore della luce:

Bianco

Lunghezza:

125 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURIA, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada in alluminio e vetro satinato, grazie all’attacco GU10 è adatta all’uso sia con lampadine alogene che LED. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++