AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV144010 LIGHT EYE, SPOT PER BINARIO MONOFASE, QP

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Nero

  • Regolabile - Girevole e orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163151238

Codice prodotto

SLV144010

Cod. produttore

144010

Produttore

SLV

Colore del corpo:

Nero

Regolabile:

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Acciaio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio su barre conduttrici:

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto al montaggio su pedane/movimenti:

no

Classe di protezione:

III

Alimentazione:

Non richiesto

Adatto al montaggio su traversa:

no

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Diametro esterno:

89 mm

Altezza / Profondità:

100 mm

Adatto per lampade di potenza:

50...50 W

Adatto per numero di lampade:

1

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

LIGHT EYE spot alto voltaggio in nuovi colori di tendenza con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada sferica, in acciaio, grazie all’attacco GU10 è adatta all’uso sia con lampadine alogene che LED. Il vano ottico ruotabile e orientabile può essere dotato di un anello decorativo nero come optional. QPAR51 50W GU10. Colore nero/cromo.