AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIRONMENT

pagina iniziale

SLV ITALIA SRL - SLV149381 ENOLA, SOSPENSIONE, A60, ROTONDA, BIANCA

SLV ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 2700...2700 K

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1400 lm

  • Colore del corpo - Bianco

  • Portalampada - E27

  • Diametro - 100 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4024163121620

Codice prodotto

SLV149381

Cod. produttore

149381

Produttore

SLV

Temperatura di colore:

2700...2700 K

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1400 lm

Colore del corpo:

Bianco

Portalampada:

E27

Diametro:

100 mm

Con lampada:

no

Materiale (del corpo):

Alluminio

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Lunghezza della sospensione:

1500...1500 mm

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Tipo di ottica:

Bianco

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Non richiesto

Sospensione fornita con il prodotto:

Altezza / Profondità:

320 mm

Colore della luce:

Bianco

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

La sospensione ENOLA è realizzata in alluminio ed è composta da un cilindro rivolto verso il basso. Grazie all’ampia gamma di colori dell’alloggiamento, la sospensione ENOLA si presta a diverse combinazioni di applicazione e consente di creare giochi cromatici personalizzati. Dotata di un attacco E27 per l'uso con lampadine universali o a risparmio energetico, la sospensione ENOLA può essere collegata direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+