SLV ITALIA SRL - SLV151282 MIBO, WALL UP-DOWN, PARETE, QT14, IP21,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2700...2700 K
Grado di protezione (IP) - IP21
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 235 lm
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - no
Confezione
1 PZ
EAN
4024163089241
Codice prodotto
SLV151282
Cod. produttore
151282
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2700...2700 K
Grado di protezione (IP):
IP21
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
235 lm
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Colore del corpo:
Cromo
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
G9
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Lunghezza:
40 mm
Materiale del diffusore:
Vetro strutturato
Larghezza:
230 mm
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
85 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no


