SLV ITALIA SRL - SLV151514 ALTRA DICE, PLAFONE, QPAR51, SQUADRATA,

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 2800...2800 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 280 lm
Con lampada - no
Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)
Rendimento luminoso delle lampade - 8 lm/W
Confezione
1 PZ
EAN
4024163119849
Codice prodotto
SLV151514
Cod. produttore
151514
Produttore
SLV
Temperatura di colore:
2800...2800 K
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
280 lm
Con lampada:
no
Lampada:
Lampada alogena HV (High Voltage)
Rendimento luminoso delle lampade:
8 lm/W
Colore del corpo:
Grigio
Materiale (del corpo):
Alluminio
Portalampada:
GU10
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Lunghezza:
70 mm
Larghezza:
70 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Alimentazione:
Non richiesto
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Colore della luce:
Bianco
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Adatto per numero di lampade:
1
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



